水準器/水平器 :「深 さ 測定 器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nikon(ニコン)レーザ受光器
レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク 適合機種LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401 寸法(mm)165×75×35 高さ(mm)受光可能:102 質量(g)300 電源単3アルカリ電池×2 検出距離可能範囲:610~900nm 精度(mm)検出:1/5(2段階) クランプC45 連続使用時間(時間)70 防塵防水性能IP67 オートカットオフ復帰時間30分 受光角度(°)±45(最小) 受光幅(mm)102
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります