勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
アズワン品番65-9273-55
1個
¥5,630
税込¥6,193
8日以内出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。