傾斜水準器 :「精密デジタル水準器」の検索結果
関連キーワード
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く)
トラスコ品番410-6610
材質アルミ合金
長さ(mm)164
厚さ(mm)32
高さ(mm)60
質量(g)360
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。