測量用品(土木/建設) :「レーザー 受光器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)受光器
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。 適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG セット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2 質量(g)約150 電源単3アルカリ乾電池×2本 防塵防水性能IP54 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137 測定精度(mm)±1/±3(高/中) 受光距離(m)5~50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

レーザーの照射位置を正確に把握できます
用途GLL5-40E、GLL8-40E用 セット内容本体 電源アルカリ乾電池9V 本体質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51 受光距離1~40m
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本) 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630~650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ) 動画あり
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業 本体質量(g)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210 連続使用時間フルライン約2.5時間 光源レーザーダイオード 指示精度±1mm/10m 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴) 出力(mW)1以下(クラス2)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)受光器
エコ商品
レーザーの照射位置を正確に把握できます。
用途レーザーの照射位置の確認に使用 付属品キャリングバッグ 適合機種レーザー墨出し器 GLL3-80P 質量(g)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×141×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)受光器
GLR300HVG用の受光器です。
トラスコ品番855-1495 厚さ(mm)30 電源9Vアルカリ乾電池×1個 保護等級IP65 使用距離範囲(m)150 縦(mm)148 横(mm)73
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)受光器ホルダー
エコ商品
受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。
用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。 適合機種受光器 LR6、LR7 材質PC-GF10 質量(g)147 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)受光器ロッド BT350
本体取り付け用ロッド。最大3,515mmまで伸長。
用途GLL3-80用。 セット内容本体のみ 本体質量(g)2600
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)GLL5-50X用 受光器
GLL5-50X用受光器です。
トラスコ品番855-1492 適合機種GLL5-50X セット内容単4アルカリ乾電池×2本 厚さ(mm)25 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 保護等級IP54 連続使用時間(時間)30 縦(mm)150 横(mm)51 受光精度±1mm 受光距離(m)5~50
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
エコ商品
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業 質量(kg)1.8(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158 連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20 光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲35/120m(受光器使用時)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨 別売の受光器使用で半径60mまで使用可能 視認性の良いグリーンレーザーを採用 壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能 自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業 照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨 光源レーザーダイオード レーザー光色 波長(nm)500~540 出力(mW)10以下(クラス2) 電源単3アルカリ乾電池×4本 指示精度±0.3mm/m 照射距離(m)30/60(受光器使用) 自動補正範囲±3°(4秒以内) 三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応 防塵防水性能IP54 質量(g)780(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84 付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630~650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷

GLL3-80CG グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG BOSCH(ボッシュ) 動画あり
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。 スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業 取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応 出力10mW以下(クラス2) 電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー 光源レーザーダイオード 波長(nm)500~540 自動補正範囲±4° 指示精度±1mm/5m 防塵防水性能IP54 照射範囲30m/50m(受光器使用)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業 光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2) 使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用) 精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m 自動補正範囲±8.5%(±5°) 回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600 開口角(°)10/25/50(ラインモード時) 三脚取付ねじ5/8インチ 防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278 仕様【勾配設定範囲】±8.5%
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。
用途水平垂直基準出し作業 付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー 質量(kg)1.8 電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2 連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池) 機能自動補正時間:15秒 光源レーザーダイオード 波長(nm)532 自動補正範囲± 5°(8%) 回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600 測定範囲(m)100 防塵防水性能IP54 レーザークラス3R 精度(mm/m)探知:±0.1 使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径) レーザー光色 レーザー出力(mW)5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります