測量用品(土木/建設) :「小型レーザー墨出し器」の検索結果
こんなお得な商品も!
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)300
防塵防水性能IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲15m
照射ライン水平、垂直
レーザー光色グリーン
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。