1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSL2を一人で操作することが可能。
用途GSL2のリモコンとして使用。 セット内容RC2本体のみ 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池3本 本体寸法(mm)50×80×20 本体質量(g)50 保護等級IP5X 使用距離範囲(m)0~20 使用可能温度範囲-10~+50℃ 保管温度範囲(℃)-20~+70
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります