測量用品(土木/建設) :「電子安定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ) 動画あり
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業 本体質量(g)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210 連続使用時間フルライン約2.5時間 光源レーザーダイオード 指示精度±1mm/10m 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴) 出力(mW)1以下(クラス2)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります