3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに 使用高さ(mm)約2900 定芯桿5/8inch 全長3010 質量(kg)6.8 全縮(mm)1260 昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148 マイゾックスコード217425
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置 使用高さ(mm)585~1240 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8336 材質アルミ合金 質量(kg)2.2 全縮(mm)585 取付ネジ径5/8インチ 昇降幅(mm)(エレベーター)245 マイゾックスコード213696
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
用途墨出し作業 セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S 取付支持方式X・Yジンバル機構 寸法(mm)約110×115×H165 質量(g)約900(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3アルカリ乾電池3本 精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m 線幅(mm)1.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635(ライン)、650(地墨点) 使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m) スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m 制動方式磁気ブレーキ式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP54(電池BOXは除く) 電池寿命約3.5時間(フルライン) レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード221801
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります