測量用品(土木/建設) :「フォークリフト水平器」の検索結果
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。