測量用品(土木/建設) :「三脚専用ケース」の検索結果
全縮時1060mmまでの三脚を収納
三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
エレベーター三脚などに最適。
底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に
外径(Φmm)220
仕様一般三脚用
マイゾックスコード211057
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)81×73×53
感度(mm/m)40'/ 2
プリズム径(inch)1.5
揺れや振動に強いマグネットダンパー。
明るくシャープな高品質レンズ。
コンパクトボディ(全長190mm)。
ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
自動補正機構±15'
セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚
全長(mm)190
質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級防塵・防滴性能IP54
像正像
視界1°20'(100m)
円形気泡管感度(mm)8'/2
受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです。<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適
付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)81×73×53
感度(mm/m)40'/ 2
プリズム径(inch)1.5
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)115×70×20
オフセット0mm/-30mm
プリズム径(inch)1.5
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)
寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール
質量(g)約130
サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20
ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9
サイズ(mm)全長306
全縮(mm)162
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。
視準しやすい20倍モデル。
エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
最短合焦距離0.5m
倍率(倍)20
自動補正範囲±15’
セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚
全長(mm)190
質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66
精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級防塵・防滴性能IP54
像正像
視界1°20'
分解力4.5"
対物レンズ有効径(mm)40
円形気泡管感度(mm)8'/2
マイゾックスコード220369
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。