完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検
光源パワーチップ型LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
寸法(mm)Φ44×165
質量(g)(ライト)190
材質ABS樹脂
防水性1m
付属品収納ケース、単3形乾電池×4本
明るさ(Lm)200
驚くほどの大光量。
用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検
付属品収納ケース、単3乾電池4本
材質ABS樹脂
寸法(mm)44×165
質量(kg)1.5
質量(g)ライト:190
全長(m)5.92
管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35
収納長(m)1.5
光源パワーチップ型LED×1灯
本数(継)6
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
明るさ(Lm)200
防水性1m
マイゾックスコード222695
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
高性能コンパクト設計。
最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。
手にしっかりと収まるハンディサイズ。
機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
線幅(mm)2.5以下/5m
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
方式【整準】磁気ブレーキ式
自動補正範囲約1.5°
使用温度範囲(℃)-5~40
防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)
電源単三乾電池×4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165
質量(kg)約0.75(電池含まず)
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ(クラス2M)
受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売
防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)
高輝度X・Yジンバル機構
軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書
トラスコ品番487-2258
取付支持方式X・Yジンバル機構
質量(g)約900(電池含まず)
寸法約110×115×165mm
電源単3アルカリ乾電池3本
使用温度範囲-10~40°
精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
自動補正範囲±2.1°以上
スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード219300
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
高機能搭載スリムボディ。
電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。
電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト
質量(kg)約1.25(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195
方式【整準】磁気ブレーキ式
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
線幅(mm)2.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222740
自動補正範囲約1.5°
電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能IP54
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-23
マイゾックスコード222740
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ。
360回転微動ネジ。
用途墨出し作業
セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S
取付支持方式X・Yジンバル機構
寸法(mm)約110×115×H165
質量(g)約900(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3アルカリ乾電池3本
精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m
線幅(mm)1.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード221801
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト
質量(kg)約1.7(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223
方式【整準】2軸電子自動整準
精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m
線幅(mm)2.5以下/5m
保護等級IP54
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222723
自動補正範囲約2.0℃
電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-22
マイゾックスコード222723
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。