測量用品(土木/建設) :「伸縮計」の検索結果
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm
目盛1cm
先端金具T型(取替可能)
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65
サイズ6m 5段
方式【ジョイント】テーパー
全縮(mm)1,350
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
質量(kg)2.1
長さ(m)15.7
段数13段
目盛1cm
方式テーパー
全縮(mm)1350
先端金具T型(取換可能)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定
付属品ケース付
寸法(mm)全縮時:1350
質量(kg)1.7
長さ(m)12(10段)
目盛1cm
方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式
先端金具T型(取替可能)
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。
フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。
ロッド幅(mm)53(引き出し部)
厚さ(mm)8.2(引き出し部)
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。