適度な滑り止効果により落下を防止。
シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
用途レベル出し、高低差の測定、測量全般
仕様ボタン保護シール/5枚入
タイプスタンダード
マイゾックスコード218385
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
適度な滑り止効果により落下を防止。
シリコン素材でプリズムを保護。
タイププリズム枠専用、SJ-F
マイゾックスコード221808
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に
寸法(mm)190×240(開)、110(閉)
質量(g)120
マイゾックスコード218288
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
耐薬品性、耐水性に優れているので、薬品や湿気からコアを保護。
用途コアの保護に
幅(mm)165
厚さ(mm)0.07
長さ(m)100
マイゾックスコード212439
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
両面ファスナー付きで出し入れしやすい。巻いて持ち運びできます。用紙の水濡れをシャットアウト。穴があり吊り下げやファイルができます。
用途書類や図面の保護に
材質オレフィン系樹脂(PE)
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。
ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに
材質アルミ
表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
防塵・耐水仕様(保護等級IP56)
オートパワーカットオフ。
連続使用時間は約20時間。
屋外使用可能。
用途Pシリーズ用
仕様受光器+ロッドクランプ
質量(g)約160(乾電池含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×55×26.5
使用環境温度(℃)-10~+50(結露無きこと)
検出方法高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)
検出精度±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード216255
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。
オートパワーカットオフ。
屋外使用可能。
トラスコ品番735-6510
質量(g)160
寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm
電源9Vアルカリ乾電池
精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20m
マイゾックスコード217834
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高機能搭載スリムボディ。
電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。
電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト
質量(kg)約1.25(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195
方式【整準】磁気ブレーキ式
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
線幅(mm)2.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222740
自動補正範囲約1.5°
電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能IP54
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-23
マイゾックスコード222740
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
スタンダードな木製黒板
木製スタンド:安全で安定した保持力を発揮
付属品スタンド、収納ネット、チョーク2本、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)
マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
用途ハクリ剤
成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール
内容量(mL)300
マイゾックスコード219833
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。
測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。
簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。
過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。
軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。
仕様受光器+ロッドクランプ
マイゾックスコード220158
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。
シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。
ボタン保護シール付き。
用途横断測量
目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり
表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー
測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
接着面の保護により粘着効力が3倍。
ピンやマジックテープ、マグネットが不要。
着脱可能の吊金具により縦・横両使いが可能。
用途掲示板として
環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。
繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。
再生可能な素材。
供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。
試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。
内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。
登録実用新案第3173325号
用途地盤改良土の供試体作成
質量(g)約135
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ(クラス2M)
受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売
防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)
高輝度X・Yジンバル機構
軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書
トラスコ品番487-2258
取付支持方式X・Yジンバル機構
質量(g)約900(電池含まず)
寸法約110×115×165mm
電源単3アルカリ乾電池3本
使用温度範囲-10~40°
精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
自動補正範囲±2.1°以上
スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード219300
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
仕様管底用アーム50cm
マイゾックスコード220857
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。
確実に固定できるためバケツの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。
バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。
分割して折りたたんで収納可能。
既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利
KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。
仕様投入土砂量:~2.7tまで
セット内容トンサポ本体(ペグ2本付属)、羽根部分(3枚)、取扱説明書
形状台形の立方体(折畳み可能)
寸法(mm)上面:810×810、下面:1410×1410
質量(kg)約37.2
高さ(mm)950
羽根枚数3枚
加工本体:KSGメッキ、羽根:紛体塗装
マイゾックスコード221812
1セット
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm
オートパワーオフ操作完了後約10分
電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個
質量(g)150
使用温度範囲0℃~40℃
電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
仕様アダプター
マイゾックスコード210407
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
縮長(mm)645~2000
段数5
付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール
トラスコ品番102-8467
材質アルミ
質量(g)900
マイゾックスコード221495
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。
防災ずきんが火災に対応。
折りたためてコンパクト。
ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえる。
用途防災
材質ヘルメット:ポリプロピレン樹脂(PP)、防炎ずきん:アキレス(株)製AT-1000(公財)日本防炎協会の認定品
質量(g)410
規格厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品(ヘルメット本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)立体時:235×151×29(ヘルメット本体)、収納時:332×221×45(ずきんを含む)
頭囲(cm)約47~62cmまで対応
マイゾックスコード220906
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
軽量でコンパクトな伸縮タイプ。
ステンレス素材で強い防錆効果ワイドで見やすい大型目盛。
背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現、ねじれ・衝撃への強度も高めています。
仕様(有償発行可能書類)ISO3点セット、検査成績書
付属品ボタン保護シール(本体に添付済み)
質量(kg)1.2
段数5
全長(m)3
全縮(mm)845
マイゾックスコード222722
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
用途現場の作業前ミーティングに
寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30)
付属品マーカー黒1本(イレーザー付)
材質スチール
表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
マイゾックスコード52158
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
適合視準可能範囲:H:360° V:±30°
セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書
高さ(mm)ハイブリット:105
質量(g)約320
耐荷重(kg)取付聞き:最大2
取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mm
サイズ(mm)62×62×119
径(mm)プリズム:25
プリズム高(mm)50
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。
明るくシャープな高品質レンズ。
コンパクトボディ(全長190mm)。
ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
自動補正機構±15'
セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚
全長(mm)190
質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級防塵・防滴性能IP54
像正像
視界1°20'(100m)
円形気泡管感度(mm)8'/2
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。
視準しやすい20倍モデル。
エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
最短合焦距離0.5m
倍率(倍)20
自動補正範囲±15’
セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚
全長(mm)190
質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66
精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級防塵・防滴性能IP54
像正像
視界1°20'
分解力4.5"
対物レンズ有効径(mm)40
円形気泡管感度(mm)8'/2
マイゾックスコード220369
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
プリズム定数0mm
スライド式高さ調整
高いメンテナンス性
9mmΦピンボール対応
セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ
寸法(mm)45×65×50
質量(g)137
レベル(mm)40’/2(一体式)
プリズム高(mm)25
プリズム定数(mm)0
マイゾックスコード222305
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書
型式PPA100R
質量(g)90
取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジ
サイズ(mm)Φ25×75
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
高性能コンパクト設計。
最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。
手にしっかりと収まるハンディサイズ。
機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
線幅(mm)2.5以下/5m
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
方式【整準】磁気ブレーキ式
自動補正範囲約1.5°
使用温度範囲(℃)-5~40
防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)
電源単三乾電池×4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165
質量(kg)約0.75(電池含まず)
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。
9mmΦポール対応。
プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm
付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書
寸法(mm)93×82×60
質量(g)196
測定距離(m)5~600(観測条件による)
マイゾックスコード221646
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ。
360回転微動ネジ。
用途墨出し作業
セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S
取付支持方式X・Yジンバル機構
寸法(mm)約110×115×H165
質量(g)約900(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3アルカリ乾電池3本
精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m
線幅(mm)1.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード221801
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書
質量(g)約120
取付ねじM6オネジ(上部・下部)
サイズ(mm)46×46×74
径(mm)プリズム:17
プリズム高(mm)25
プリズム定数(mm)-4.4
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト
質量(kg)約1.7(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223
方式【整準】2軸電子自動整準
精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m
線幅(mm)2.5以下/5m
保護等級IP54
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222723
自動補正範囲約2.0℃
電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-22
マイゾックスコード222723
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機
複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。
ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mm
セット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書
本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)
本体質量(kg)約1(電池含む)
正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP
連続使用時間(時間)約9
保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)
防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)
Bluetooth4.2
適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHz
Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
1個
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。