測量用品(土木/建設) :「定芯桿」の検索結果
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
定芯桿に求心用の穴付。
(TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
用途三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適
全長(mm)384
質量(kg)5
全高(mm)372
ねじ径(mm)35
耐荷重(kg)15
マグネット上部4、下部1
可動範囲(mm)490
適合寸法(mm)260×115(マグネット部)
マイゾックスコード222367
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約490
全長(mm)489
質量(kg)2.6
全高(mm)175
ねじ径(mm)35
耐荷重(kg)10
サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50
マグネット-
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約480
全長(mm)480
質量(kg)2.6
ねじ径5/8インチ
全高(mm)175
耐荷重(kg)10
サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50
マグネット-
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番735-6463
質量(g)450
マイゾックスコード213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)1700
付属品スパナ
材質アルミ製
質量(kg)3.9
クランプMX型ブラケット機構
全縮(mm)1030
ISO規格12858-2
定芯桿取付MX型脱落防止機構
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710
質量(kg)4.2
色オレンジ
全縮(mm)1060
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品脚頭カバー
定芯桿5/8インチ
径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
全長(mm)1901
質量(kg)6.1
全縮(mm)927
昇降幅(mm)エレベーター:604
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。
新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753
質量(kg)6.7
色オレンジ
全縮(mm)1092
定芯桿5/8inch
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56
脚頭形状平面
マイゾックスコード222053
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675
質量(kg)4.1
全縮(mm)1000
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)755
定芯桿5/8inch
トラスコ品番735-6251
材質アルミ
質量(kg)3.1
色オレンジ
全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番735-6498
質量(kg)3.5
色オレンジ
全縮(mm)750
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44
脚頭形状球面
マイゾックスコード217199
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。
ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。
石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。
3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書
定芯桿5/8インチ
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
2段階昇降機構付き。
転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに
使用高さ(mm)約2900
定芯桿5/8inch
全長3010
質量(kg)6.8
全縮(mm)1260
昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148
マイゾックスコード217425
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
二重ロックでしっかり固定。
ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
スチールチップが大地をしっかりホールド。
マイゾックス独自の丈夫な構造。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)4.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード219344
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に
全長(mm)3570
全縮(mm)1940
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)6.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード41140
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。