ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。差し込むだけで簡単に設置できます。7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
適合ニューアルロッド
トラスコ品番207-8880
材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台)
幅(mm)75
全長(mm)135
高さ(mm)80
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481
質量(g)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82
マイゾックスコード210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。
ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示
適合ロッド60mm幅用(2個入)
材質プラスチック
質量(g)45
マイゾックスコード217253
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
丁張り板にニューアルロッドを固定することが可能。
※60mm幅用。検測金具と一緒にご使用下さい。
用途ニューアルロッドを丁張り板に固定する
適合ロッド60mm幅用(1個入)
質量(g)96
マイゾックスコード217254
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用
適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm
トラスコ品番293-2661
質量(g)136
マイゾックスコード21055
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ニューアルロッド、フリーロッド対応。
用途標尺の保持に
適合ロッド60、64mm幅兼用(2個入)
質量(g)114
マイゾックスコード210814
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途水準測量時の標尺のささえ
付属品専用ケース
材質アルミ
全長(mm)1850(全縮時1100)
質量(kg)2.4
有効幅(mm)40~100
マイゾックスコード218905
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用
厚さ(mm)13
ロッド幅(mm)64
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。