測量用品(土木/建設) :「緑墨」の検索結果
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)約283
精度±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準クラス2
出力(mW)≦1
保管温度範囲(℃)-20~60
作業範囲(m)約10
防水性IP54
取扱説明書(8.6MB)
照射ライン水平・垂直
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。