測量用品(土木/建設) :「垂直 測定」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)55 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2087
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)53 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2088
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。基準面圧延仕上げです。高強度アルミダイカスト本体です。耐久性に優れる、コンパクトな設計です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)250 レッド 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)67 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2090
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。V溝付きでパイプなどが測定できます。
用途水平・垂直・45°測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)67 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2090
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直・45°測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2090
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) ホワイト 高さ(mm)68 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2089
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケットサイズで携帯、保管しやすいです。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)103 レッド 高さ(mm)50 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2087
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)51 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2088
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。底面圧延仕上げです。三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) ホワイト 高さ(mm)55 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネットなし 2018年トラスコ掲載ページ1 2091
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)50 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2089
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOP DOWN Viewシステム搭載で任意の角度で識別できます。見やすい水平気泡管です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。高強度アルミダイカスト本体です。
用途水平・垂直・45°測定用。 材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) トラスコ品番856-2443 長さ(mm)455 質量(kg)1 レッド 高さ(mm)71 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネットなし 2018年トラスコ掲載ページ1 2091
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。耐久性に優れるアルミダイカスト製です。
用途水平・垂直測定用です。 材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)50 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネットなし 2018年トラスコ掲載ページ1 2087
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体マグネット付きです。V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。サイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 仕様配管測定用V型槽設計 トラスコ品番856-2421 長さ(mm)100 レッド 高さ(mm)65 質量(g)150 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネット2 2018年トラスコ掲載ページ1 2089
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

スケール目盛付です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直・45°測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)61 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネットなし 2018年トラスコ掲載ページ1 2087
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります