測量用品(土木/建設) :「鏡 円形」の検索結果
土木・建築の現場作業者と測量技師向けのプロフェッショナルなオートレベル。大口径36mmレンズ搭載。完全防水で雨に強いモデル。十字線焦点鏡。窒素ガスが封入された望遠鏡は曇りにくいため、視界を常にクリアな状態に保ちます。
用途レベル出し作業に。距離の計測、基準線の設定、高低差の定義、または高さの読み取り
望遠鏡:倍率24倍
最短合焦距離0.5
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2
自動補正機構マグネットダンパー
自動補正範囲±15’
防塵防水性能IP57(JIS保護等級7)
スタジア比乗数:100/加数:+10
円形気泡管感度(mm)10’/2
本体寸法(mm)190×120×120
質量(kg)1.6
作動温度(℃)-20~50
対物レンズ有効径(mm)36
視界2°
仕様焦点鏡:十字線
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。