3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社マイティライン本体+受光器+三脚セット
エコ商品
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能 単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 レーザー安全基準クラス1M 波長(nm)ライン635/地墨650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度10mで±1mm以下 ライン幅(mm)10mで±3.5以下 回転機構360°回転・微調整機構 自動補正範囲±3° 電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24 寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む) 本体質量(g)0.9 付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.75MB)
1組
55,980 税込61,578
5日以内出荷

マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザー
10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)。水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点。ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下 寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む) 電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター 本体質量(kg)1.3 波長(nm)ライン:520/地墨:650 指示方式センサー整準方式 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間 レーザー安全基準クラス2M 関連資料(1.34MB)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社マイティライン
NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下 寸法(mm)H190×W140(突起物含む) 電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター 本体質量(kg)0.9(電池含まず) 波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤) 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 レーザー安全基準クラス2M 充電時間(時間)最大約3 連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります