「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好
鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント
自動補正及び振り子ロックで照射が可能
質量380gで持ち運びラクラク
マグネット付きの取り付けベースが標準付属
ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース
質量(g)380
電源単三アルカリ乾電池3本
寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下
波長(nm)地墨ポイント:635(赤)
指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定
自動補正範囲±3°
高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119
指示精度5mで±1mm以下
出力(mW)2.5以下
アズワン品番65-2355-06
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)
連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。