測量用品(土木/建設) :「水平器ケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140
電源リチウム電池
本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)
波長(nm)515
指示方式センサー自動整準機構
自動補正範囲約±3°
指示精度7.5mで±1.0mm
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)10mで+3.5以下
関連資料(3.06MB)
鉛直精度3mで±1.0mm
連続点灯時間(時間)全灯時:約7
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128
電源リチウム電池
本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)
波長(nm)520
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
自動補正範囲約±3°
指示精度7.5mで±1.0mm
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)10mで+3.5以下
関連資料(3.1MB)
鉛直精度3mで±1.0mm
連続点灯時間(時間)全灯時:約2
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。