鳶レベル-2 迷彩グレーSK11翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
鳶レベル-2 レッドSK11翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
鳶レベル-2 迷彩グリーンSK11翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
鳶レベル-2 ゴールドSK11翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
アルミBOXレベル 300SK11翌々日出荷
丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
アルミBOXレベル 600SK11翌々日出荷
丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
アルミBOXレベル 450SK11翌々日出荷
丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
DVCプロレベル150SK11翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
DVCプロレベル120SK11翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
DVCライトレベルSK11翌々日出荷
LEDライト付きの水平器です。LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。大型シャックル付きで携帯に便利です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。付属品試供品電池材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個色気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
SPD鳶レベル レインボーSK11翌々日出荷
神秘的な輝き虹色チタンコーティングを施しています。足場組立てなどで、水平・垂直の測定に用います。大型シャックルでカラビナへのスピーディーな収納と取り出しができます。落下防止コードに対応したシャックルを内蔵しています。測定基準面がV溝付きでパイプ等が測定できます。磁石付きで単管工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡菅、大型シャックル付き,超強力マグネット付き材質アルミ合金,ポリカーボネイト樹脂
DVCファジリティレベルSK11翌々日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。フック穴付きで工具吊りやセフティコードの取り付けが可能です。45度気泡管付きで法勾配の測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。材質本体;ABS樹脂,気泡管;アクリル樹脂,色気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
SPD鳶レベル-2 REVOSK11翌々日出荷
新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面V溝付でパイプ等の測定に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂色シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
SPD鳶レベル REVOSK11翌々日出荷
新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂色シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
D-ハンディレベル 150SK11翌々日出荷
ハンディタイプのマルチ水平器です。測定基準面がV溝付きでパイプなどの測定が可能です。
蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。強力磁石付きです。
45度付きで法勾配の測定に便利です。
用途水平・垂直の測定。材質本体:ABS樹脂 枠部分:アルミ仕様アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、パイプ測定可能精度±1.50mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度
鳶レベルSK11(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。材質ポリカーボネイト樹脂仕様磁石:1個付精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
ミニレベル鳶用SK11当日出荷
カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。
用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698