絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(595)
  • タジマツール(TJMデザイン)(444)
  • シンワ測定(324)
  • エスコ(286)
  • エビス(水平器)(166)
  • STS(156)
  • たくみ(144)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](121)
  • アカツキ製作所(KOD)(111)
  • SK(新潟精機)(93)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(75)
  • ムラテックKDS(73)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(47)
  • テクノ販売(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョークライン用チョーク イチネンTASCOチョークライン用チョークイチネンTASCO
659税込725
1個
当日出荷
壁裏探知器 イチネンTASCO壁裏探知器イチネンTASCO(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
欠品中
石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。 壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。 2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します) 壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を知らせます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
精度(mm)(標準モード)±3、(高感度モード)±5電池9V角型電池使用環境温度(℃)-7~+49検知距離(mm)(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
丸型水準器 イチネンTASCO丸型水準器イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
寸法(mm)Φ45×11
マグネット付プラスチックレベル イチネンTASCOマグネット付プラスチックレベルイチネンTASCO
1,530税込1,683
1個
4日以内出荷
45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
寸法(mm)14×40×200質量(g)57精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
マグネット付水平器 イチネンTASCOマグネット付水平器イチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様取付枠の垂直だしに便利!! 1運用から3運用までのけがきができます。 強力マグネット搭載!! 衝撃に強いカーボネート製!! サイズ…95×50×11mm
丸型水準器 イチネンTASCO丸型水準器イチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
サイズ(mm)Φ45×11
マグネット付アルミニウムレベル イチネンTASCOマグネット付アルミニウムレベルイチネンTASCO
2,550税込2,805
1個
4日以内出荷
45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂/エラストマーカバー・超強力磁石・蓄光付き。
寸法(mm)19×43×230質量(g)115精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°
フルライングリーンレーザー墨出器 イチネンTASCOフルライングリーンレーザー墨出器イチネンTASCO
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計コーンミラー使用(360°照射)斜めにもレーザー照射可能光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度線幅…1.5mm/5m精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲…±3°傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音自動補正OFF機能…有制動方式…磁気制動方式本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間) AC100V(付属のACアダプター使用) USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間使用温度範囲…-10℃~+45℃防塵・防水…IP54相当三脚取付部…カメラ用1/4インチ受光器対応…対応 付属の専用受光器使用屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)本体寸法…105×80×94mm本体重量…500g(電池含む)
ピタットレベル イチネンTASCOピタットレベルイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様強力マグネット付・小型軽量。(耐ショックアクリル製) スイッチボックスの取付枠の垂直出し 本体サイズ…15×25×95mm 質量…60g
チョークライン イチネンTASCOチョークラインイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様糸…20m 粉…60g 手巻き赤
クリスタルレベル イチネンTASCOクリスタルレベルイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様スイッチボックスのケガキ作業に。 センターに穴付。 サイズ…51×95×15mm 質量…85g アクリル製、マグネット付
メタルスキャナー イチネンTASCOメタルスキャナーイチネンTASCO
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
マルチスキャナー イチネンTASCOマルチスキャナーイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
探知したい対象物に応じて4種類のモード。 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付) 90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。 壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。 探知できるもの、できないもの 壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。 感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。 探知できる建材 木の床(Deep Scanモードで) 木製基礎上のリノリウム ベニヤ板上の石膏ボード 壁紙が貼られた壁(乾いている場合) 厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)
能力(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm電池9Vアルカリ電池×1使用環境温度(℃)4~+49
ウォーターレベル イチネンTASCOウォーターレベルイチネンTASCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
水平位置を音で確認するレベルです。 ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので1人でもOK。 水平位置で音が変わるため非常に便利です。
材質(本体)ABS樹脂、(ホース)ポリ塩化ビニール質量(g)1120(ホース込)電源9V(最大60時間)本体寸法(mm)161× 91× 35精度(mm)±2ホース長さ(m)15

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)