3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイリアン専用受光器
質量(g)160 電源9Vアルカリ電池1個 本体寸法(mm)150×55×26 連続使用時間(時間)約30 検出距離(m)2~25
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。 赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。 今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。 バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグル アクアグリーン&ブラック 使用温度範囲(℃)-10~40 電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh) 本体寸法(mm)Φ115×195 本体質量(kg)0.92 発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)515(緑) 自動補正範囲±3° 使用時間約5時間 制動方式ジンバル式 防塵・防滴IP54 台座寸法(mm)Φ120 レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約2/7.5m 精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°)垂直120/水平110 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります