測量用品(土木/建設) :「安全用」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.16 ヤマシングリーン 照射ライン縦・横
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約4※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.13 ヤマシングリーン 照射ライン矩十字・横
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品単3電池×4個、ACアダプター、レーザーゴーグル、L型板 トラスコ品番834-5533 セット内容レーザー墨出器:GLZ-6、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚 電源(V)単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属) 電源単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属) 精度±1mm/10m 保護等級IP54 自動補正範囲±3° 縦(mm)193 横(mm)120
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約9※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.12 ヤマシングリーン 照射ライン矩・横
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約3 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.16 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応 照射ライン縦・横
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約4 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.13 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189 使用時間(時間)約10※全ライン照射 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 商品タイプ本体のみ 水平ライン精度(mm)±1(7m) 縦ライン精度(mm)±1(7m)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約9 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.12 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm レーザー安全基準JISクラス2M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本 レッド 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本 本体寸法(mm)110×127×189.5 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635 自動補正範囲±5° 制動方式ジンバル式 防塵・防滴IP54 レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m 精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°)垂直140/水平110 光出力(mW)2.5以下
1セットほか
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nm レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。 赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。 今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。 バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグル アクアグリーン&ブラック 使用温度範囲(℃)-10~40 電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh) 本体寸法(mm)Φ115×195 本体質量(kg)0.92 発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)515(緑) 自動補正範囲±3° 使用時間約5時間 制動方式ジンバル式 防塵・防滴IP54 台座寸法(mm)Φ120 レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約2/7.5m 精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°)垂直120/水平110 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189 使用時間(時間)約3※全ライン照射 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 商品タイプ本体のみ 水平ライン精度(mm)±1(7m) 縦ライン精度(mm)±1(7m)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189 使用時間(時間)約6※全ライン照射 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 商品タイプ本体のみ 水平ライン精度(mm)±1(7m) 縦ライン精度(mm)±1(7m)
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります