測量用品(土木/建設) :「ポール用水準器」の検索結果
仕様マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。
材質ダイキャスト
サイズ30(W)×45(D)×85(H)mm
質量(g)56g
感度40’/2mm
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。