7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に 電源NI-MH充電池 最小表示10”/20” 精度(測角部)10” 倍率(倍)30(望遠鏡) 連続使用時間(時間)約10 最短合焦距離約1.3m 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当) デジタル表示両側
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に 倍率(倍)32(望遠鏡) 最短合焦距離0.5m 精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差) 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3) スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本 連続使用時間(時間)約13 寸法(mm)220×129×135 質量(kg)約1.45 仕様焦点鏡:十字線 対物レンズ有効径(mm)36
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
用途レベル出し作業に 最短合焦距離0.5m 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能JIS保護等級4相当 スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 寸法(mm)130×200×120 質量(kg)約1.2 仕様焦点鏡:十字線 対物レンズ有効径(mm)30
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
用途レベル出し作業に 仕様焦点鏡:十字線 寸法(mm)130×200×120 質量(kg)約1.2 自動補正範囲±15’ 最短合焦距離0.5m 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8’/2 防塵防水性能JIS保護等級4相当 自動補正機構マグネットダンパー スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に 倍率(倍)30(望遠鏡) 精度(測角部)10” 最短合焦距離約1.3m 最小表示10”/20” デジタル表示両側 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当) 電源NI-MH充電池 連続使用時間(時間)約10 寸法(mm)164×154×340 質量(kg)約5
1セット
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
用途レベル出し作業に 最短合焦距離0.3m 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15” 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4) スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 寸法(mm)130×215×135
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-GL 付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、 本体質量(kg)約0.34 連続使用時間(時間)約6 本体サイズ(mm)110×40×82 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/5 明るさ2段階 照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります