測量用品(土木/建設) :「測定スタッフ」の検索結果
レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に
倍率(倍)32(望遠鏡)
最短合焦距離0.5m
精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)
自動補正機構マグネットダンパー
自動補正範囲±15’
防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)
スタジア乗数100
スタジア加数0
円形気泡管感度(mm)8’/2
電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本
連続使用時間(時間)約13
寸法(mm)220×129×135
質量(kg)約1.45
仕様焦点鏡:十字線
対物レンズ有効径(mm)36
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。