レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体ホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。
簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。
軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。
測定範囲(m)800(直径)自動補正範囲±5°防塵・防滴IP66レーザークラスClass1連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70質量(kg)1.8寸法(mm)156×154×197気泡管精度30’ / 2mmオートパワーオフ30秒
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3