用途機器取付用
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質本体/アクリル液体/石油系
質量(g)2
取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
用途機器取付用
材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
機器に直接取付けられます
用途機器取付用
材質アクリル樹脂
長さ(mm)25
厚さ(mm)3.5
高さ(mm)9.5
質量(g)1
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。
高さ(mm)11.5
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ9.5×40
高さ(mm)10
質量(g)40
感度(mm/m)0.35=0.0201°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
前後左右測定
用途水平面の前後左右が同時に測定できます。
寸法(mm)Φ17×7.5
質量(g)2
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)11
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5427
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)10
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
機器取付用気泡管
長さ(mm)10
厚さ(mm)15
寸法(mm)15×15×55
高さ(mm)15
質量(g)55
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)12.2
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5435
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石
質量(g)16
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)3
厚さ(mm)20
高さ(mm)20
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)10
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ9.5×32
高さ(mm)10
質量(g)32
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂
長さ(mm)33
厚さ(mm)15
高さ(mm)40
質量(g)50
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管
長さ(mm)10
厚さ(mm)15
寸法(mm)15×15×55
高さ(mm)15
質量(g)55
感度(mm/m)0.15=0.0086°
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)7
厚さ(mm)15
高さ(mm)15
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)46
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10
厚さ(mm)15
寸法(mm)15×15×55
高さ(mm)15
質量(g)55
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2
厚さ(mm)20
高さ(mm)20
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)8
感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13
厚さ(mm)36
寸法(mm)Φ36×15
高さ(mm)36
質量(g)15
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂
長さ(mm)36
厚さ(mm)15
高さ(mm)42
質量(g)50
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10
厚さ(mm)15
高さ(mm)16
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)46
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2
厚さ(mm)17
高さ(mm)17
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)8
感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ9.5×32
高さ(mm)10
質量(g)32
感度(mm/m)0.35=0.0201°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ9.5×40
高さ(mm)10
質量(g)40
感度(mm/m)0.35=0.0201°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
用途。
長さ(mm)1
厚さ(mm)4
寸法(mm)3.5×9.5×25
高さ(mm)10
質量(g)25
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5
厚さ(mm)12
寸法(mm)Φ12.2×40
高さ(mm)12
質量(g)40
感度(mm/m)0.35=0.0201°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5
厚さ(mm)12
寸法(mm)Φ12.2×40
高さ(mm)12
質量(g)40
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13
厚さ(mm)36
寸法(mm)Φ36×15
高さ(mm)36
質量(g)15
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28
厚さ(mm)67
高さ(mm)44
質量(g)80
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)100
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)76
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31
厚さ(mm)67
高さ(mm)55
質量(g)98
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に
材質ポリカーボネイト樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)16
色気泡管:赤
高さ(mm)43
質量(g)81
タイプ気泡管型
感度(mm/m)0.50=0.0286°
目盛水平、垂直
精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スタンダード型水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。
長さ(mm)50
高さ(mm)35
厚さ(mm)27
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)28
マグネットなし
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定
材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。
色気泡管:ブルー
質量(g)185
タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5
仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ
色(本体)ブラック
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ストラップ付で持ち運びに便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
用途水平・垂直・前後左右測定の測定
材質ABS樹脂、4本線アクリル気泡管、丸型アクリル気泡管
長さ(mm)87
厚さ(mm)17
色シャンパンゴールド
高さ(mm)42
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)14×54×74
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。
色イエロー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器
材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)100
高さ(mm)30
使用温度範囲(℃)-5~50
使用電池9V6P型乾電池×1個
最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%
気泡管感度0.06mm/m=0.0033°
気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内
表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)
安定時間(秒)表示:10秒間
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器
材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)100
高さ(mm)30
使用温度範囲(℃)-5~50
使用電池9V6P型乾電池×1個
最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%
気泡管感度0.10mm/m=0.0057°
気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内
表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)
安定時間(秒)表示:10秒間
ネックストラップ付き水平器。ストラップ付なので持ち運びに便利です。丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。パイプ測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)44
厚さ(mm)42
高さ(mm)17
材質(本体)アルミニウム
質量(g)87
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1
2
3
4
次へ
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。