3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)レーザ墨出器
簡単操作でラインを照射!。軽量コンパクトタイプ
仕様屋内/屋外兼用、高輝度 付属品三脚・受光器 電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体質量(kg)約1.0(電池含む) 自動補正範囲約±3° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650) レーザークラスクラス1M 作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時) 光出力(mW)2.5以下 アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロのサブ機としても使えるベーシックモデル。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 付属品マグネットランプ、収納ケース 寸法(mm)89×96×107 質量(g)310(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)7 光源515nm緑色半導体レーザ 自動補正範囲±3度 制動方式磁気制動 保証期間1年 水平ライン精度(mm)±1.5/5m 光出力(mW)1以下(クラス2) 垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)レーザー墨出器
木工DIYから家庭内の様々な水平・垂直出しに。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 付属品マグネットランプ、収納ケース 寸法(mm)89×96×107 質量(g)310(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約14 光源635nm赤色半導体レーザ 自動補正範囲±3度 制動方式磁気制動 保証期間1年 水平ライン精度(mm)±1.5/5m 光出力(mW)1以下(クラス2) 照射ライン垂直ライン・水平ライン 垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります