測量用品(土木/建設) :「レーザー 測量 機」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm)470~1230 ねじ径5/8インチ トラスコ品番327-4080 質量(kg)0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに 全長(mm)1735 全縮(mm)595 仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mm トラスコ品番472-2868 質量(kg)1.6
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。 材質アルミ合金 ねじ径(inch)5/8
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ 付属品ナイロン袋 材質アルミ合金
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)1560 質量(kg)6 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)925 昇降幅(mm)エレベーター:300 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)3180 質量(kg)8 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)1325 昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740 定芯桿5/8インチ トラスコ品番807-2479 質量(kg)5.6 全縮(mm)960 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330 脚頭形状平面
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700 定芯桿5/8インチ トラスコ品番807-2478 質量(kg)5.6 全縮(mm)960 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330 脚頭形状平面
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチ トラスコ品番807-2629 セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック 全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140) 質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25) 全縮(mm)750 昇降幅(mm)388(エレベーター) 脚頭形状54mmΦ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。 オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に 仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25m トラスコ品番785-3785 適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600 セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル 厚さ(mm)116 質量(kg)4.3 電源Ni-MH充電池 接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択) 保護等級IP66相当 縦(mm)380 横(mm)143 受光精度±5mm 検出角度範囲(°)360 検出幅(mm)250 受光距離(m)半径約200
1セット
219,800 税込241,780
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります