7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷


超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。 トラスコ品番256-2404 材質アルミ合金、ABS樹脂 高さ(mm)175 接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ 品名昇降機能付クランプ 縦(mm)69 横(mm)217 取付ねじ径(inch)三脚:5/8 昇降幅(mm)75 取付可能幅(mm)クランプ:55
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザラインを傾斜をつけて照射することができます。 自動補正OFF機能がある墨出器専用です。 気泡管を合わせることにより地墨を床に照射させることも可能です。
用途墨出作業において傾斜をつけてレーザーラインを照射したい場合に、内装工事・設備工事・電気工事関係などに トラスコ品番249-6772 質量(g)200 接続ねじ(inch)1/4
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。 木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで) H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。 L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。 斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能) 材質アルミ合金、ABS樹脂 寸法(mm)190×68×175 質量(kg)0.28 ねじ径5/8インチ 最大積載量(kg)(最大)2 クランプ取付幅(mm)55
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
用途レーザー墨出器。 セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本 質量(kg)1.2(乾電池含む) 電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用) 精度水平・垂直±1mm/5m 線幅(mm)1.5(5m) 連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10 光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー 自動補正範囲±2度 光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014) 照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります