測量用品(土木/建設) :「垂直器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。 仕様サイドプロテクターあり 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)22 高さ(mm)50 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 測定面形状V字溝
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具 トラスコ品番494-2523 セット内容収納ナイロン袋 幅(mm)【スライド部】39 全長(mm)2400 測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm 質量(g)788 段数2 目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛 縮長(mm)1310
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング