防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)190
全長(mm)725~1017
仕様防塵防水IP54相当
トラスコ品番385-7263
質量(kg)1.1
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数6
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ
材質アルミ合金
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2583
質量(kg)4.2
色イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm
トラスコ品番807-2582
質量(kg)4.2
色イエロー
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1710
全縮(mm)1040
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50
仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2473
質量(kg)4.2
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm
トラスコ品番807-2475
質量(kg)4.2
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2474
質量(kg)4.2
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1710
全縮(mm)1040
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50
仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2581
質量(kg)4.2
色イエロー
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4乾電池×2本
精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)
表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)
光源635nm 赤色半導体レーザー
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分
光出力2.5mW以下 クラス2
警告電池残量:有(液晶表示)
検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可
使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です
検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)
最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました
電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです
ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します
盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
トラスコ品番148-7054
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。
付属品レーザーレベル、受光器、リモコン
トラスコ品番456-6106
質量(kg)2
電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)
精度±10秒
保護等級IP66相当
自動補正範囲±5°
縦(mm)188
横(mm)178
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番327-4110
質量(kg)1.95
測定範囲直径約600m
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)
精度水平±8”
寸法(縦×横)(mm)187×140
保護等級IP56
自動補正範囲±5°
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)46
高さ(mm)66
質量(g)152
奥行(mm)70
電源単三アルカリ乾電池×2本
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
幅(mm)46
高さ(mm)66
質量(g)152
奥行(mm)70
電源単三アルカリ乾電池×2本
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書
光源515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲±3°
警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅
制動方式磁気
電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)
連続使用時間(時間)約7
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ
対応【受光器】オプションのSS-30G使用
電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(mm)69×53×88
質量(g)290(電池含む)
仕様【自動補正OFF機能】有
照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。
仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付
材質本体:アルミダイキャスト
倍率26倍
最短合焦距離30cm
防水性JIS保護等級5相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業
仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)
トラスコ品番410-6636
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
厚さ(mm)80
質量(kg)3.6
電源Ni-MH充電池
縦(mm)362
横(mm)128
受光精度±3mm
受光距離半径200m
検出幅(mm)250
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番288-3783
寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)156
質量(kg)4.6(電池含む)
電源単三乾電池4本
最小表示(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲-20~50℃
倍率30倍
精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)45
センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能自動OFF機能
照明装置(十字)有り
ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像正像
分解力3.5"
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1°30'(26m/1000m)
気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)
全長(mm)155
使用温度範囲(℃)-20~+50
最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能
倍率30倍
精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m
表示パネル:正反両側
有効径(Φmm)対物:45
連続使用時間約12時間
光源635nm 赤色半導体レーザー
インターフェースRS232C / USB TypeA
充電時間約7時間
読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側
電池充電式Li-ion電池 2個標準装備
表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)
測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m
像正像
分解力3.5″
最短合焦距離1.6m
防塵防水性能IP54相当
視野1° 30'
内部メモリー約50000点
レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)
気泡管棒状:30”/2mm
外部メモリーUSB 2G~32G
キーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー
言語表示日本語
円形気泡管8’/2mm
補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′
読取方式アブソリュートエンコーダー方式
業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
仕様自動補正範囲(°):±3
付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR
トラスコ品番659-3624
電源リチウムバッテリー
精度±1mm/5m
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
取付部(三脚)カメラ用1/4インチ
波長(nm)515nm±2%
縦(mm)101
横(mm)36
制動方式磁気制動方式
安全規格(レーザー)クラス2
光出力(mW)2.5mW以下
照射ライン4H
動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
トラスコ品番160-7753
適合機種ELG-400、GVシリーズ
厚さ(mm)19
質量(g)145
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
保護等級IP56相当
縦(mm)150
横(mm)52
受光精度15m以内±0.5mm
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。
胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。
正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。
電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
トラスコ品番327-4071
適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ
質量(g)145
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19
保護等級IP56相当
受光精度15m以内±0.5mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
トラスコ品番474-1382
寸法(mm)縦150×横50×厚み26
質量(kg)0.14
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
精度±0.5mm/15m
保護等級IP54
照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量
精度水平±10°
付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン
トラスコ品番410-6661
質量(kg)3.4
電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池
保護等級IP56(容器)
自動補正範囲±8°
縦(mm)248
横(mm)235
測定範囲(m)直径600
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25m
トラスコ品番785-1952
セット内容ロッドクランプ、単3乾電池×4本
厚さ(mm)42
質量(kg)0.63
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54相当
縦(mm)170
横(mm)115
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量
縦(mm)170
横(mm)115
厚さ(mm)42
受光精度±5mm
質量(kg)0.7
仕様容器保護等級IP54
トラスコ品番410-6628
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)
表示超高輝度LED2色とブザー音
受光距離半径200m
検出精度高感度時±5mm
検出幅(mm)120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
付属品単3アルカリ乾電池×4本、レーザーターゲット、レーザーグラス、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、USBケーブル
トラスコ品番137-1537
質量(kg)0.8
電源アルカリ乾電池×4本、又は専用充電電池、又はACアダプター、又はUSBケーブル
精度±1mm/10m
保護等級IP54相当
自動補正範囲±3°
縦(mm)156
横(mm)93
制動方式磁気制動方式
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。
トラスコ品番664-4667
セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S
色グリーン
電源リチウムイオンバッテリー
精度±1mm/10m
サイズ(inch)【三脚取付部】5/8
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
自動補正範囲±3°
縦(mm)183
横(mm)115
制動方式磁気制動方式
照射ライン4V4HD
動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。
トラスコ品番664-4688
セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S
色グリーン
電源リチウムイオンバッテリー
精度±1mm/10m
サイズ(inch)【三脚取付部】5/8
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
自動補正範囲±3°
縦(mm)170
横(mm)115
制動方式磁気制動方式
照射ライン4V1HD
動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。
オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25m
トラスコ品番785-3785
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル
厚さ(mm)116
質量(kg)4.3
電源Ni-MH充電池
接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)
保護等級IP66相当
縦(mm)380
横(mm)143
受光精度±5mm
検出角度範囲(°)360
検出幅(mm)250
受光距離(m)半径約200
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)
全長(mm)155
質量(kg)4.8(電池含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
最小表示5″/10″(選択可)
倍率30倍
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160
精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m
有効径(Φmm)対物:45
表示部正反両側 LCDドットマトリックス
連続使用時間約40時間
光源635nm 赤色半導体レーザー
充電時間約7時間
読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側
電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備
像正像
分解力3.5″
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1° 30'(26mm/1000m)
レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)
気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′
バックライト液晶:有 (OFF選択可)
機械高さ(mm)229mm
読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。