測量用品(土木/建設) :「建築用墨」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740 定芯桿5/8インチ トラスコ品番807-2479 質量(kg)5.6 全縮(mm)960 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330 脚頭形状平面
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700 定芯桿5/8インチ トラスコ品番807-2478 質量(kg)5.6 全縮(mm)960 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330 脚頭形状平面
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。 付属品レーザーレベル、受光器、リモコン トラスコ品番456-6106 質量(kg)2 電源単2アルカリ乾電池×4本(付属) 精度±10秒 保護等級IP66相当 自動補正範囲±5° 縦(mm)188 横(mm)178
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります