絞り込み
ブランド
  • STS
  • マイゾックス(13)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • テクノ販売(4)
  • トプコン(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • PENTAX(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測量用品(土木/建設) :「整準台」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子セオドライト STS電子セオドライトSTS
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)全長(mm)155質量(kg)4.8(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示5″/10″(選択可)倍率30倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m有効径(Φmm)対物:45表示部正反両側 LCDドットマトリックス連続使用時間約40時間光源635nm 赤色半導体レーザー充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備正像分解力3.5″最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1° 30'(26mm/1000m)レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′バックライト液晶:有 (OFF選択可)機械高さ(mm)229mm読取方式アブソリュートエンコーダー方式
ノンプリズムトータルステーション STSノンプリズムトータルステーションSTS
669,800税込736,780
1台
5日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能倍率30倍精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m表示パネル:正反両側有効径(Φmm)対物:45連続使用時間約12時間光源635nm 赤色半導体レーザーインターフェースRS232C / USB TypeA充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側電池充電式Li-ion電池 2個標準装備表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m正像分解力3.5″最短合焦距離1.6m防塵防水性能IP54相当視野1° 30'内部メモリー約50000点レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)気泡管棒状:30”/2mm外部メモリーUSB 2G~32Gキーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー言語表示日本語円形気泡管8’/2mm補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′読取方式アブソリュートエンコーダー方式
整準台 ATRシリーズ STS整準台 ATRシリーズSTS(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます (高さ調整可)
質量(kg)1
真鍮製アダプター STP-58 STS真鍮製アダプター STP-58STS
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
トラスコ品番807-2521材質真鍮質量(g)61ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
真鍮製アダプター NIK-58 STS真鍮製アダプター NIK-58STS
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
お手持ちのNIKON整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
トラスコ品番807-2494材質真鍮質量(g)58ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
真鍮製アダプター MI-68L STS真鍮製アダプター MI-68LSTS
4,398税込4,838
1個
当日出荷
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。 ミニプリズム用です。 長棒タイプです。
トラスコ品番807-2493材質真鍮質量(g)125ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
真鍮製アダプター MI-68 STS真鍮製アダプター MI-68STS
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。 ミニプリズム用です。 短棒タイプです。
トラスコ品番807-2492材質真鍮質量(g)87ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251 STS1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251STS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ST-030L プリズムユニットと標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・整準台・ハードケース
1素子プリズムユニット ST-251 STS1素子プリズムユニット ST-251STS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ST-030と標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
電子セオドライトSDT10WS STS電子セオドライトSDT10WSSTS
219,800税込241,780
1台
取扱停止中
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示トラスコ品番288-3783寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)全長(mm)156質量(kg)4.6(電池含む)電源単三乾電池4本最小表示(測角部)10"/5"(選択可)使用温度範囲-20~50℃倍率30倍精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)測定方式アブソリュートエンコーダー方式有効径(Φmm)45センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)機能自動OFF機能照明装置(十字)有りディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置正像分解力3.5"最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1°30'(26m/1000m)気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m機械高さ(mm)240

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

整準台特集
おすすめ人気ランキング
測量用品(土木/建設)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら