測量用品(土木/建設) :「緑墨」の検索結果
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)46
高さ(mm)66
質量(g)152
奥行(mm)70
電源単三アルカリ乾電池×2本
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書
光源515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲±3°
警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅
制動方式磁気
電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)
連続使用時間(時間)約7
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ
対応【受光器】オプションのSS-30G使用
電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(mm)69×53×88
質量(g)290(電池含む)
仕様【自動補正OFF機能】有
照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
仕様自動補正範囲(°):±3
付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR
トラスコ品番659-3624
電源リチウムバッテリー
精度±1mm/5m
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
取付部(三脚)カメラ用1/4インチ
波長(nm)515nm±2%
縦(mm)101
横(mm)36
制動方式磁気制動方式
安全規格(レーザー)クラス2
光出力(mW)2.5mW以下
照射ライン4H
動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました
電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです
ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します
盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
トラスコ品番148-7054
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
付属品地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W
トラスコ品番697-8483
電源リチウムバッテリー
精度±1mm/5m
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
取付部【三脚】カメラ用1/4インチ
波長(nm)515nm±2%
自動補正範囲±3°
縦(mm)115
横(mm)36
制動方式磁気制動方式
安全規格【レーザー】クラス2
光出力(mW)2.5mW以下
照射ライン縦2方向
動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です
環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です
盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM
トラスコ品番148-7084
アズワン品番64-8501-72
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
付属品単3アルカリ乾電池×4本、レーザーターゲット、レーザーグラス、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、USBケーブル
トラスコ品番137-1537
質量(kg)0.8
電源アルカリ乾電池×4本、又は専用充電電池、又はACアダプター、又はUSBケーブル
精度±1mm/10m
保護等級IP54相当
自動補正範囲±3°
縦(mm)156
横(mm)93
制動方式磁気制動方式
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
トラスコ品番474-1382
寸法(mm)縦150×横50×厚み26
質量(kg)0.14
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
精度±0.5mm/15m
保護等級IP54
照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
トラスコ品番160-7753
適合機種ELG-400、GVシリーズ
厚さ(mm)19
質量(g)145
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
保護等級IP56相当
縦(mm)150
横(mm)52
受光精度15m以内±0.5mm
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。
トラスコ品番664-4688
セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S
色グリーン
電源リチウムイオンバッテリー
精度±1mm/10m
サイズ(inch)【三脚取付部】5/8
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
自動補正範囲±3°
縦(mm)170
横(mm)115
制動方式磁気制動方式
照射ライン4V1HD
動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。
トラスコ品番664-4667
セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S
色グリーン
電源リチウムイオンバッテリー
精度±1mm/10m
サイズ(inch)【三脚取付部】5/8
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
自動補正範囲±3°
縦(mm)183
横(mm)115
制動方式磁気制動方式
照射ライン4V4HD
動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番836-8930
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
1台で十字のレーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。
墨を描けない場所などに便利です。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番836-8931
寸法(mm)62×75
質量(g)286
電源(V)AC100~240
焦点調整レンズ焦点固定式
ライン照射角(°)120
光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。