用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。仕様レンズ焦点固定式付属品ACアダプタトラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120