測量用品(土木/建設) :「角度傾斜計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く) トラスコ品番410-6610 材質アルミ合金 長さ(mm)164 厚さ(mm)32 高さ(mm)60 質量(g)360 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1° 検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

トラスコ品番302-5977 質量(g)690 電源単4乾電池×2本 最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×60×27 表示液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音 光源635nm赤色半導体レーザ 使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと) ビーム径5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時) 光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) レーザー光精度±2mm/5m(ポイントレーザ照射時) 気泡管精度±1.0mm/m=±0.057° 検出精度0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2° 表示モード(角度)通常モード、比較モード切替可 照射距離(m)約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します 検出角度範囲(°)360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番148-7083 質量(g)390(電池含む) 電源単4乾電池×2本 最小表示最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示) 使用温度範囲0℃~+40℃ 結露なきこと 角度(°)検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%) 表示液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能) 連続使用時間約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる) 機能電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分) 使用湿度範囲70%以下 結露なきこと 防塵防水性能IP54相当 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.5mm/m=±0.0859° 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2° 表示モード通常モード、比較モード切替可 サイズ(mm)254×59×28
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります