1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く) トラスコ品番410-6610 材質アルミ合金 長さ(mm)164 厚さ(mm)32 高さ(mm)60 質量(g)360 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1° 検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります