測量用品(土木/建設) :「電子安定器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です 環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など 適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM トラスコ品番148-7084 アズワン品番64-8501-72
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります