測量用品(土木/建設) :「コピー機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。 センサーと一体化、ポータブルデザイン カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー 大容量の充電式リチウム電池を搭載 高精度非接触型グレーティングセンサ リバウンド値はサウンドアラーム表示 オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能 測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算 データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能
仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m 測定範囲10-60MPa 質量(g)1100 電源充電式リチウム電池 消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ) ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度 インターフェイスUSB2.0 衝撃エネルギー2.207J
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷

コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 鉄筋の位置確認 コンクリートカバーの厚さ測定 鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定 信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム 画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能 WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア オートキャリブレーション、システムエラー修正機能 3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン 鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像
仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm 寸法(mm)210×153×90 質量(g)880 表示バックライト付き大型グラフィック表示 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります