測量用品(土木/建設) :「測量計測器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。 角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品 大型高解像度のスクリーンディスプレー 反射ミラーレスモードで最大100メートル測定 拡張内部メモリは最大50000ポイント ハンディーEDMヘッド 電子式自動補償器 計測プログラムと実用ソフトウェアを装備 赤色レーザセンタリング可能 赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます 英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作 最大30時間の長時間のバッテリー 丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒) 倍率(倍)30× 測定精度±(3+2ppmD)mm 最小読取値1mm 解像度3" 視野1°30′(2.6%)
1台
479,800 税込527,780
10日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります