レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LED
セット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1
質量(g)880(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)
機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有
光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
本体サイズ(mm)123×115×174
到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)
防塵防水性能有 IP54相当
光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
関連資料(2.12MB)
取扱説明書(2.79MB)
パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
1セット(3点)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LED
セット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1
質量(g)880(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)
機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有
光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
本体サイズ(mm)123×115×174
到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)
防塵防水性能有 IP54相当
光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
関連資料(2.12MB)
取扱説明書(2.79MB)
パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー
"レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)
セット内容LBP-9GRS×1(レーザーポイントライナー)、LBP-PRG×1(レーザー受光器)、LBP-EL2×1(レーザー三脚)、レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース
質量(kg)0.96(電池込)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×H178
線幅(mm)1.5/5m
対応受光器(付属の受光器LBP-PRG使用)
連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)
モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動方式
到達距離(m)屋外最大:約30(付属の受光器LBP-PRG使用時)
指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m
防塵防水性能IP54相当
警告傾斜:補正範囲外時ブザー音
光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー
電池残量表示電源ランプ点滅
パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%
光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー
"レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)
付属品レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース
質量(kg)0.96(電池込)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×178
線幅(mm)1.5/5m
対応受光器(別売の受光器LBP-PRG使用)
連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)
モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動方式
到達距離(m)屋外最大:約30(別売の受光器LBP-PRG使用時):
指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m
防塵防水性能IP54相当
警告傾斜:補正範囲外時ブザー音
光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー
電池残量表示電源ランプ点滅
パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%
光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。