測量用品(土木/建設) :「理研」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状平形 寸法H(mm)47 感度0.02 寸法W(mm)48 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密平形水準器 JIS B級
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用 仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下 感度(mm/m)0.02(4秒) JIS規格JIS B 級 平面度(mm)底面/0.003以下 主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)平形水準器(NO.542)
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)ポケットレベル
材質は真鍮六角材を使用。表面はニッケルメッキ仕上げです。
用途簡易的な水平測定に使用できます。
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)ミニレベル
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。 寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33 質量(kg)0.5
1個ほか
129,800 税込142,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)ハイレベル
狭部位置での芯出しに最適です。 一般工作用の平型水準器と同一感度で製作しています。
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)水準器芯出し測定器
定盤と同じ3点支持である為、定盤を持っていない作業現場でも水準器の芯出し、水平の再現が可能です。
1個ほか
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)T形 精密水準器
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途平面度の測定に最適。 質量(kg)1.9 全長(mm)200 横(mm)150 幅(mm)30 高さ(mm)30
1個ほか
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。 寸法(mm)150 質量(kg)3.4 厚さ×横×縦(mm)35×162×199
1個ほか
319,800 税込351,780
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)平形水準器 A級(NO.542A)
仕様感度1種 0.02(4秒)主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下底面の平面度:0.003mm以下 感度A級1種:0.02(4秒)
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B 寸法(mm)100×18×20 質量(kg)0.15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。 寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27 質量(kg)0.34
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。 幅(mm)15 質量(kg)0.18 高さ(mm)18 縦(mm)75 横(mm)50
1個ほか
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。 感度(1種)0.02/1m 4秒
1個ほか
249,800 税込274,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)一般工作用角形水準器
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状角形 感度0.02 寸法W2(mm)8 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング