こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質アルミ
測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器
寸法(mm)24×30×100
気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
材質アクリル樹脂
本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
用途水平測定・垂直測定・45°測定に。
仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入
その他磁石1箇所(測定面)
材質アクリル樹脂製
寸法(mm)100×35×15
色クリア
質量(g)50
タイプ設備用コンパクト水平器
精度±2.5mm/m=0.1433°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管3個
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。