測量用品(土木/建設) :「校正軸」の検索結果
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。
振動計内蔵です。
PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可)
校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに
仕様USBにて給電可能
トラスコ品番797-2997
材質ABS/鋳鉄
長さ(mm)188
厚さ(mm)37
質量(kg)1
高さ(mm)62
電源単4アルカリ電池×4本(付属)
精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)
マグネットなし
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
防水機能あり(防水規格:IP65)
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率UPを実現
自己校正機能搭載
仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°~±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°~±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°~±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:-10℃ ~ 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875
アズワン品番67-4828-77
1個
¥469,800
税込¥516,780
10日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。