測量用品(土木/建設) :「メガネゴム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。 トラスコ品番149-1590 セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム 質量(kg)1.3 保護等級IP54相当 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 精度(mm/m)±1/7.5 照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります