測量用品(土木/建設) :「角度計測器」の検索結果
ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。
ワークに密着する新開発測定子を採用しています。
出力端子付です。
器差±5分
サイズ(mm)107.5×57×27.75
質量(g)約150
付属品ブラケット、クランプネジ
トラスコ品番311-0141
測定範囲180°
電源単4形乾電池×2本
最小読取値1分または0.01°
機能カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド
電池寿命(時間)約80(単4形アルカリ電池×2本)
繰返し精密度1分
表示単位0°0分(60進)又は0.00°(10進)
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。